10000 produits
- Copie
- Copie
puissance de sortie: 18...18 W
indice de protection (IP): IP20
courant de sortie: 350...350 mA
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: autre
- Copie
- Copie
élément de distribution de lumière: sans
type d'accessoire/pièce détachée: réflecteur
répartition lumineuse: asymétrique
type d'accessoire/pièce détachée: câble de connexion
section nominale: 0.75 mm²
nombre de conducteurs: 2
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 18.5 W
flux lumineux utile: 396 lm
longueur: 10000 mm
flux lumineux par mètre: 295 lm
indice de protection (IP): IP67
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: cadre d'encastrement
couleur: blanc
- Copie
- Copie
taille: 10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 20 A
tension assignée (Ue): 250 V
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
accessoire: Oui
matériau: acier
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 755 lm