10000 produits
source lumineuse fournie: Oui
hauteur/profondeur d'encastrement: 60 mm
indice de protection (IP): IP65
longueur: 10000 mm
flux lumineux par mètre: 625 lm
indice de protection (IP): IP67
- Copie
- Copie
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: argent
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
couleur: blanc
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 15 min
longueur de portée max.: 20 m
mode de pose: encastré
système de contrôle: auto-test automatique
fonction: éclairage d'ambiance (anti-panique)
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP54
flux lumineux utile: 1158.1 lm
longueur: 1000 mm
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
accessoire: Oui
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 7 W
flux lumineux utile: 498 lm
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Non
accessoire: Non
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
élément de distribution de lumière: diffuseur
matériau du boîtier/corps: verre
tension nominale (Un): 230...230 V
courant nominal: 400...400 mA
puissance du système: 10 W
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
élément de distribution de lumière: diffuseur
type d'accessoire/pièce détachée: verre de rechange (globe)
répartition lumineuse: symétrique
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: autre
variation DALI: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK06
puissance du système: 44 W
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux utile: 1650 lm
- Copie
- Copie
matériau: autre
largeur: 1210 mm
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation