10000 produits
- Copie
- Copie
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur droit
couleur: autre
- Copie
- Copie
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 0...480 W
courant de sortie: 0...20000 mA
source lumineuse fournie: Oui
hauteur/profondeur d'encastrement: 60 mm
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3500...3500 K
puissance du système: 7.04 W
flux lumineux utile: 525 lm
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur flexible
couleur: noir
matériau: autre
type de fixation: autre
douille: autre
élément de distribution de lumière: diffuseur
type d'accessoire/pièce détachée: lentille
répartition lumineuse: symétrique
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 35 W
indice de protection (IP): IP20
indice de rendu des couleurs CRI: 90-100
angle de faisceau: faisceau très moyen 10-20°
couleur du boîtier/corps: autre
- Copie
- Copie
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: réflecteur
répartition lumineuse: symétrique
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: noir
accessoire: Oui
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: blanc
largeur: 0 mm
diamètre: 0 mm
profondeur: 0 mm
- Copie
- Copie
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 0...240 W
courant de sortie: 0...10000 mA
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 40 W
flux lumineux utile: 2700 lm
courant nominal: 350...350 mA
puissance de lampe acceptée: 1.2...1.2 W
courant nominal: 24 A
section nominale: 0.5...2.5 mm²
nombre de positions de serrage: 2
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
puissance du système: 40 W
type d'accessoire/pièce détachée: autre