10000 produits
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 6.1 W
flux lumineux utile: 560 lm
longueur: 10000 mm
flux lumineux par mètre: 590 lm
indice de protection (IP): IP67
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: anthracite
adapté à un montage encastré: Oui
élément de distribution de lumière: sans
type d'accessoire/pièce détachée: verre de rechange (globe)
répartition lumineuse: symétrique
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: argent
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 43.2 W
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
modèle: ensemble de câbles d'illumination
couleur: noir
indice de protection (IP): IP68
couleur: noir
largeur: 32 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: noir
type d'accessoire/pièce détachée: autre
section nominale: 0 mm²
nombre de conducteurs: 0
- Copie
- Copie
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par chaîne
couleur: blanc
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 18.5 W
flux lumineux utile: 396 lm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: autre
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 2700 lm
type d'accessoire/pièce détachée: alimentation en bout
couleur: blanc
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 24 W
indice de protection (IP): IP40
tension nominale (Un): 220...240 V
longueur: 3000 mm
nombre de groupes/phases: 3