10000 produits
courant nominal: 16 A
couleur: blanc
indice de protection (IP): IP20
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 30 min
longueur de portée max.: 6 m
indice de rendu des couleurs CRI: 90-100
angle de faisceau: faisceau extensif 40-80°
couleur du boîtier/corps: gris
température de couleur: 3000...3000 K
longueur: 150 mm
largeur: 220 mm
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de T
section nominale: 0 mm²
nombre de conducteurs: 0
- Copie
- Copie
courant nominal: 6 A
couleur: noir
indice de protection (IP): IP20
tension nominale: 6 V
désignation IEC: autre
capacité: 4000 mAh
température de couleur: 4000...4000 K
adapté à un montage encastré: Oui
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 15 min
longueur de portée max.: 20 m
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 4015 lm
largeur: 525 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: autre
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 1300 lm
indice de protection (IP): IP20
modèle: autre
couleur: multicolore
convient pour utilisation à l’extérieur: Oui
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: cadre d'encastrement
couleur: gris
- Copie
- Copie
élément de distribution de lumière: diffuseur
type d'accessoire/pièce détachée: verre de rechange (globe)
répartition lumineuse: symétrique