10000 produits
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
couleur: noir
hauteur: 1000 mm
accessoire: Non
transparent: Non
température de couleur: 4000...4000 K
type d'accessoire/pièce détachée: autre
longueur: 950 mm
largeur: 78 mm
hauteur: 21 mm
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: blanc
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK09
avec détecteur de mouvement: Non
type d'accessoire/pièce détachée: autre
section nominale: 0 mm²
nombre de conducteurs: 0
longueur: 2040 mm
flux lumineux par mètre: 952 lm
indice de protection (IP): IP65
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 50...50 W
indice de protection (IP): IP55
longueur: 3 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: bleu
- Copie
- Copie
élément de distribution de lumière: autre
type d'accessoire/pièce détachée: lentille
répartition lumineuse: symétrique
type d'accessoire/pièce détachée: autre
section nominale: 0 mm²
nombre de conducteurs: 0
nombre de pôles: 3
couleur: gris
indice de protection (IP): IP20
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
angle de faisceau: faisceau intensif 5-10°
couleur du boîtier/corps: noir
- Copie
- Copie
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: blanc
matériau: aluminium
largeur: 121 mm
couleur: autre
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
avec détecteur de mouvement: Non