10000 produits
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 6.5 W
flux lumineux utile: 693 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 54 W
indice de protection (IP): IP40
modèle: capteur de présence
indice de protection (IP): IP20
commande via Bluetooth: Non
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: cadre d'encastrement
couleur: blanc
puissance du système: 47.5 W
puissance de lampe acceptée: 47.5...47.5 W
- Copie
- Copie
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
couleur: acier inoxydable (inox)
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
élément de distribution de lumière: autre
type d'accessoire/pièce détachée: grille pour éclairage
couleur: blanc
largeur: 0 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: autre
température de couleur: 3500...3500 K
puissance du système: 7.04 W
flux lumineux utile: 525 lm
matériau: aluminium
adapté aux luminaires à LED: Oui
diamètre max. de luminaire: 384 mm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: acier inoxydable (inox)
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 14 W
flux lumineux utile: 1350 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 2.8 W
indice de protection (IP): IP40
élément de distribution de lumière: sans
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: autre
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 49 W
flux lumineux utile: 5400 lm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
indice de protection (IP): IP67
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de T
section nominale: 0 mm²
nombre de conducteurs: 0
- Copie
- Copie
longueur: 1000 mm
matériau: aluminium
couleur: noir