10000 produits
largeur: 17.1 mm
qualité du matériau: autre
hauteur: 15 mm
- Copie
- Copie
puissance de la lampe: 9...9 W
Culot: E27
flux lumineux: 1780...1780 lm
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur flexible
couleur: noir
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
avec détecteur de mouvement: Non
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
variation DALI: Oui
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: fondation
traitement de la surface: galvanisé
nombre de pôles: 5
couleur du boîtier/corps: marron
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 66 W
flux lumineux utile: 8900 lm
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: autre
température de couleur: 3000...3000 K
largeur: 0 mm
diamètre: 0 mm
profondeur: 0 mm
tension nominale (Un): 24...24 V
diamètre externe: 1000 mm
longueur: 0 mm
largeur: 0 mm
hauteur: 0 mm