10000 produits
tension nominale (Un): 220...240 V
longueur: 4000 mm
nombre de groupes/phases: 3
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK06
puissance du système: 13 W
élément de distribution de lumière: sans
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
répartition lumineuse: symétrique
finition du paralume: blanc
élément de distribution de lumière: diffuseur
longueur: 690 mm
largeur: 380 mm
hauteur: 140 mm
longueur: 0 mm
largeur: 0 mm
hauteur: 0 mm
couleur de la lumière: RGB
adapté à un montage encastré: Oui
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: noir
nombre de conducteurs: 0
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
source lumineuse: LED non interchangeable
indice de protection (IP): IP67
appareillage fourni: Non
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: couvercle
couleur: noir
largeur: 34 mm
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: argent
largeur: 110 mm
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de L
couleur: gris
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 30 W
indice de protection (IP): IP40
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16: 36
adapté à un montage encastré: Oui
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 3723 lm
adapté à un montage encastré: Oui