10000 produits
température de couleur: 4000...4000 K
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: noir
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 1385 lm
élément de distribution de lumière: diffuseur
type d'accessoire/pièce détachée: autre
répartition lumineuse: symétrique
élément de distribution de lumière: réflecteur
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: réflecteur
longueur: 3.5 m
matériau de la gaine: PVC
couleur de gaine: noir
couleur: or
modèle: autre
profondeur: 25 mm
commande via Bluetooth: Non
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 125 lm
matériau: verre
type d'accessoire/pièce détachée: lentille
couleur: autre
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
longueur: 1.5 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: autre
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
couleur: autre
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: blanc
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
type d'accessoire/pièce détachée: réflecteur
tension nominale (Un): 230...230 V
courant nominal: 350...350 mA
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16: 8
courant nominal: 700...700 mA
puissance de lampe acceptée: 5...5 W
température de couleur: 4000...4000 K
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de L
couleur: noir