10000 produits
tension nominale (Un): 230...230 V
courant nominal: 400...400 mA
puissance de lampe acceptée: 10...10 W
température de couleur: 4000...4000 K
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: blanc
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK09
avec détecteur de mouvement: Non
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK09
avec détecteur de mouvement: Non
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
nombre de pôles: 2
couleur: blanc
indice de protection (IP): IP20
- Copie
- Copie
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: blanc
tension nominale (Un): 24...24 V
longueur d’encastrement: 3000 mm
nombre de lampes/modules: 1
couleur du boîtier/corps: chrome
puissance de lampe acceptée: 12...12 W
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: argent
courant nominal: 700...700 mA
puissance de lampe acceptée: 2.5...2.5 W
modèle: bouton rotatif
impression/marquage: sans
utilisation: variateur
élément de distribution de lumière: réflecteur
type d'accessoire/pièce détachée: autre
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur flexible
couleur: noir
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67