10000 produits
source lumineuse fournie: Non
hauteur/profondeur d'encastrement: 0 mm
diamètre d'encastrement: 0 mm
couleur du boîtier/corps: chrome
tension nominale (Un): 230...230 V
courant nominal: 350...350 mA
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16: 8
couleur du boîtier/corps: gris
matériau du boîtier/corps: verre
puissance de lampe acceptée: 9...9 W
diamètre: 57 mm
type d'accessoire/pièce détachée: blindage
couleur: noir
élément de distribution de lumière: réflecteur
type d'accessoire/pièce détachée: autre
- Copie
- Copie
finition de la grille/du réflecteur: mat
couleur: or
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de montage
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 40 W
couleur du boîtier/corps: gris
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: autre
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 40 W
couleur du boîtier/corps: noir
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: argent
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de L
couleur: blanc
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: capot final
couleur: argent
modèle: bouton rotatif
impression/marquage: sans
utilisation: variateur
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 3.5 W
flux lumineux utile: 125 lm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
élément de distribution de lumière: réflecteur
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: réflecteur
hauteur/profondeur d'encastrement: 42.5 mm
application: autre
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
matériau: acier
couleur: blanc