10000 produits
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
courant nominal: 350...350 mA
puissance de lampe acceptée: 17...17 W
section nominale: 0 mm²
- Copie
- Copie
tension nominale: 6 V
désignation IEC: autre
capacité: 4000 mAh
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 22.5 W
couleur du boîtier/corps: blanc
protection contre les surtensions: Non
matériau: plastique
Avec dispositif on/off: Non
couleur: bronze
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: blanc
matériau: acier
couleur: blanc
- Copie
- Copie
couleur: bronze
- Copie
- Copie
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: réflecteur
répartition lumineuse: symétrique
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK06
puissance du système: 13 W
type d'accessoire/pièce détachée: autre
longueur: 3 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: autre
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: autre
flux lumineux de la source: 1540 lm
puissance de la source lumineuse: 100 W
Culot: autre
température de couleur: 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps: chrome
indice de protection (IP): IP65
classe de protection: III