10000 produits
couleur du boîtier/corps: nickel
courant nominal: 700...700 mA
puissance de lampe acceptée: 5...5 W
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 3150 lm
- Copie
- Copie
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de T
couleur: blanc
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: lentille
couleur: autre
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 13.5 W
flux lumineux utile: 1650 lm
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: réflecteur
couleur: blanc
longueur: 222 mm
largeur: 5 mm
couleur du boîtier/corps: nickel
source lumineuse fournie: Oui
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP65
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK09
avec détecteur de mouvement: Non
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: noir
adapté à un montage encastré: Oui
élément de distribution de lumière: réflecteur
type d'accessoire/pièce détachée: autre
longueur: 70 mm
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...3000 K
courant nominal: 350...350 mA
puissance de lampe acceptée: 16...16 W
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: argent