10000 produits
modèle: autocollant
signification du pictogramme: itinéraire de secours
direction: vers le bas à droite
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
couleur: noir
modèle: feuillet/plaque inséré(e)
signification du pictogramme: sortie
direction: en haut à gauche
modèle: cylindrique
diamètre du fin bout du mât: 60 mm
diamètre du pied: 60 mm
- Copie
- Copie
couleur: laiton
type d'accessoire/pièce détachée: détecteur de mouvement
section nominale: 0 mm²
nombre de conducteurs: 0
couleur: blanc
accessoire: Non
transparent: Non
tension nominale (Un): 10...33 V
tension de charge: 10...33 V
fréquence de la tension d’alimentation: 0 Hz
modèle: plaque en verre acrylique
signification du pictogramme: sortie
direction: en haut à gauche
modèle: cylindrique
matériau: acier
diamètre du fin bout du mât: 38 mm
- Copie
- Copie
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: piquet de sol
couleur: anthracite
source lumineuse fournie: Oui
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
élément de distribution de lumière: diffuseur
type d'accessoire/pièce détachée: lentille
puissance de la source lumineuse: 100 W
flux lumineux de la source: 10000 lm
Culot: E27
- Copie
- Copie
matériau: plastique
couleur: blanc
type de fixation: montage à clipsage