10000 produits
- Copie
- Copie
diamètre: 90 mm
couleur: noir
accessoire: Oui
douille: E14
tension nominale (Un): 24...24 V
diamètre externe: 1000 mm
finition du paralume: blanc
Degré de protection (NEMA): 2
élément de distribution de lumière: diffuseur
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
couleur: blanc
hauteur: 100 mm
type d'accessoire/pièce détachée: détecteur de mouvement
section nominale: 0 mm²
nombre de conducteurs: 0
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: noir
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK09
avec détecteur de mouvement: Non
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 5870 lm
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK06
puissance du système: 13 W
longueur: 170 mm
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP65
diamètre: 11 mm
poids: 600 g
couleur: autre
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: montage en drapeau
couleur: argent
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: noir
source lumineuse fournie: Non
hauteur/profondeur d'encastrement: 0 mm
diamètre d'encastrement: 0 mm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de montage
diamètre du fin bout côté mât: 164 mm
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: or
hauteur: 1 mm
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 285 lm
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 125 lm
adapté à un montage encastré: Oui
longueur: 70 mm
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP65