10000 produits
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 900 lm
tension nominale (Un): 48...48 V
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: gris
tension nominale (Un): 230...230 V
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1: 3726.8...3726.8 °C
température de couleur: 4000...4000 K
largeur: 265 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: gris
couleur du boîtier/corps: bronze
longueur: 2000 mm
couleur: blanc
classe de protection: III
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 22 W
flux lumineux utile: 2400 lm
matériau: aluminium
adapté aux luminaires à LED: Oui
diamètre max. de luminaire: 590 mm
longueur: 3 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: vert
température de couleur: 4000...4000 K
adapté à un montage encastré: Oui
largeur: 350 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
- Copie
- Copie
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
largeur: 0 mm
diamètre: 0 mm
profondeur: 0 mm
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: noir
couleur: blanc
modèle: ensemble de câbles d'illumination
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: gris
- Copie
- Copie
couleur: or