10000 produits
température de couleur: 3000...3000 K
source lumineuse fournie: Oui
hauteur/profondeur d'encastrement: 77 mm
indice de protection (IP): IP65
finition du paralume: blanc
élément de distribution de lumière: diffuseur
modèle: cylindrique
diamètre du fin bout du mât: 102 mm
traitement de la surface: laqué / peint
type d'accessoire/pièce détachée: alimentation en bout
couleur: blanc
courant nominal: 16 A
couleur: noir
indice de protection (IP): IP20
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 3000...3000 K
couleur: or
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de montage
finition de la grille/du réflecteur: mat
couleur: noir
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
adapté à un montage encastré: Oui
flux lumineux utile: 150 lm
- Copie
- Copie
matériau: verre
type d'accessoire/pièce détachée: lentille
répartition lumineuse: symétrique
système de bus KNX: Oui
modèle: détecteur de mouvement
autres systèmes de bus: sans
diamètre externe: 786 mm
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur du boîtier/corps: blanc
température de couleur: 4000...4000 K