10000 produits
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 1880 lm
longueur: 0 mm
largeur: 0 mm
hauteur: 0 mm
couleur: noir
diamètre: 77 mm
type d'accessoire/pièce détachée: blindage
couleur: noir
courant nominal: 16 A
couleur: blanc
indice de protection (IP): IP20
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
largeur: 38 mm
type d'accessoire/pièce détachée: adaptateur
couleur: acier inoxydable (inox)
section nominale: 0 mm²
longueur: 10000 mm
flux lumineux par mètre: 675 lm
indice de protection (IP): IP67
puissance de sortie: 35...35 W
indice de protection (IP): IP20
courant de sortie: 250...1000 mA
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 900 lm
tension nominale (Un): 48...48 V
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: gris
pas de variation: Non
tension de sortie: 10...10 V
courant de sortie: 350...350 mA
tension nominale (Un): 230...230 V
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1: 3726.8...3726.8 °C
température de couleur: 4000...4000 K
largeur: 265 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: gris