10000 produits
température de couleur: 4000...4000 K
adapté à un montage encastré: Oui
flux lumineux utile: 560 lm
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
tension nominale (Un): 230...230 V
tension nominale (Un): 230...230 V
puissance du système: 9.6 W
- Copie
- Copie
couleur du boîtier/corps: laiton
douille: E27
- Copie
- Copie
diamètre: 90 mm
couleur: blanc
accessoire: Oui
adapté à un montage encastré: Oui
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: adaptateur
couleur: autre
couleur: or
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux utile: 3480 lm
puissance de sortie: 75...75 W
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 3000...3000 K
- Copie
- Copie
diamètre: 47 mm
type d'accessoire/pièce détachée: lentille
hauteur/profondeur: 9 mm
- Copie
- Copie
douille: E27
nombre de lampes/modules: 1
couleur du boîtier/corps: chrome
puissance de lampe acceptée: 12...12 W
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: aluminium
adapté à un montage encastré: Oui
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de L
section nominale: 0 mm²
nombre de conducteurs: 0