10000 produits
modèle: cylindrique
matériau: acier
diamètre du fin bout du mât: 60 mm
- Copie
- Copie
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
couleur: acier inoxydable (inox)
source lumineuse fournie: Oui
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
- Copie
- Copie
matériau: aluminium
hauteur de point lumineux: 3 m
traitement de la surface: laqué / peint
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
avec détecteur de mouvement: Non
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 22.5 W
flux lumineux utile: 1880 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 12 W
flux lumineux utile: 1200 lm
- Copie
- Copie
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: blindage
répartition lumineuse: asymétrique
longueur: 265 mm
largeur: 32 mm
hauteur/profondeur: 38 mm
indice de rendu des couleurs CRI: 90-100
angle de faisceau: faisceau moyen 20-40°
couleur du boîtier/corps: gris
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur coudé
couleur: blanc
couleur du boîtier/corps: bronze
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
accessoire: Oui
élément de distribution de lumière: sans
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: autre
matériau: verre
couleur du boîtier/corps: nickel
douille: E27
type d'accessoire/pièce détachée: alimentation centrale
matériau: aluminium
couleur: anthracite
répartition lumineuse: asymétrique