10000 produits
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: boîtier en saillie
couleur: blanc
type d'accessoire/pièce détachée: câblage traversant
section nominale: 1.5 mm²
nombre de conducteurs: 3
couleur: noir
élément de distribution de lumière: diffuseur
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 100...100 W
indice de protection (IP): IP68
pas de variation: Oui
tension de sortie: 24...24 V
indice de protection (IP): IP20
- Copie
- Copie
tension de sortie: 3...45 V
puissance de sortie: 0.6...20.3 W
courant de sortie: 200...550 mA
- Copie
- Copie
forme: rectangulaire
matériau: plastique
adapté au diamètre: 10...11 mm
tension nominale (Un): 220...240 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 58...58 W
type d'accessoire/pièce détachée: détecteur de mouvement
compatible IFTTT: Non
tension nominale (Un): 208...277 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 90...90 W
type d'accessoire/pièce détachée: profil
type d'accessoire/pièce détachée: autre
longueur: 10 m
matériau de la gaine: PVC
couleur de gaine: blanc
tension nominale (Un): 220...240 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 70...70 W
tension nominale (Un): 230...230 V
modèle: conventionnel
puissance de lampe acceptée: 70...70 W
pas de variation: Non
tension de sortie: 24...24 V
indice de protection (IP): IP20
tension de sortie: 12...12 V
puissance de sortie: 15...15 W
indice de protection (IP): IP20
tension nominale (Un): 208...277 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 140...140 W
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 150...150 W
indice de protection (IP): IP20
longueur: 1200 mm
largeur: 300 mm