10000 produits
modèle: multicapteur
mode de commande: RF
indice de protection (IP): IP40
pas de variation: Non
puissance: 105...105 W
tension de sortie: 12...12 V
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de fermeture
modèle: régulateur de lumière électronique
mode de commande: RF
indice de protection (IP): IP20
tension nominale (Un): 230...230 V
modèle: conventionnel
puissance de lampe acceptée: 250...250 W
- Copie
- Copie
efficacité lumineuse de la lampe: 95 lm/W
température de couleur: 2700...6500 K
Culot: GU5,3
tension nominale (Un): 208...277 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 60...60 W
tension nominale (Un): 208...277 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 150...150 W
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
élément de distribution de lumière: diffuseur
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
pas de variation: Non
tension de sortie: 24...24 V
indice de protection (IP): IP20
- Copie
- Copie
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 30...100 W
courant de sortie: 1250...4170 mA
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 240...240 W
courant de sortie: 0...10000 mA
matériau: aluminium
adapté aux luminaires à LED: Oui
application: faux plafond
tension nominale (Un): 208...277 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 140...140 W
tension de sortie: 8...42 V
puissance de sortie: 30...30 W
courant de sortie: 250...1000 mA
compatible avec Apple HomeKit: Non
diamètre: 0 mm
profondeur: 81 mm
tension nominale (Un): 230...230 V
modèle: conventionnel
puissance de lampe acceptée: 150...150 W
- Copie
- Copie
matériau: plastique
type de fixation: fixation à vis
douille: B22d
pas de variation: Oui
tension de sortie: 24...24 V
indice de protection (IP): IP67
type d'accessoire/pièce détachée: profil
type de charge: universel et LED
type de commande: bouton pousse et tourne
variation par coupure de fin de phase: Non
- Copie
- Copie
tension de sortie: 2...74 V
puissance de sortie: 0.7...20 W
courant de sortie: 350...1050 mA