10000 produits
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
avec détecteur de mouvement: Non
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 12.6...12.6 W
indice de protection (IP): IP67
matériau: plastique
type de fixation: autre
douille: autre
- Copie
- Copie
modèle: variateur à bouton-poussoir/module de commande IR
mode de commande: triac
indice de protection (IP): IP20
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: incolore
type d'accessoire/pièce détachée: profil
couleur: noir
- Copie
- Copie
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 0...75 W
courant de sortie: 0...3125 mA
type d'accessoire/pièce détachée: autre
section nominale: 1.5 mm²
nombre de conducteurs: 3
longueur: 1.5 m
couleur de gaine: noir
section nominale du conducteur: 1 mm²
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 15...15 W
indice de protection (IP): IP66
- Copie
- Copie
tension de sortie: 48...48 V
puissance de sortie: 0...100 W
courant de sortie: 0...2100 mA
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
- Copie
- Copie
tension nominale (Un): 230...230 V
puissance de la lampe: 250...250 W
source lumineuse: universel
matériau: plastique
couleur: blanc
douille: E27
modèle: autre
mode de commande: RF
indice de protection (IP): IP20
pas de variation: Oui
tension de sortie: 12...12 V
indice de protection (IP): IP20
modèle: ensemble de câbles d'illumination
matériau: aluminium
type de fixation: fixation à vis
douille: E27
élément de distribution de lumière: diffuseur
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 40...40 W
courant de sortie: 0...1650 mA
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: boîtier d'installation
couleur: noir