10000 produits
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: couvercle
couleur: blanc
accessoire: Oui
transparent: Non
matériau: verre
couleur: noir
indice de protection (IP): IP20
tension nominale (Un): 220...240 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 18...36 W
type d'accessoire/pièce détachée: profil
matériau: acier inoxydable (inox)
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
couleur: noir
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
tension de sortie: 8...48 V
puissance de sortie: 1.5...49.5 W
courant de sortie: 180...1500 mA
mode de pose: autre
tension nominale: 230 V
type de commande: bouton pousse et tourne
variation DALI: Non
pas de variation: Non
indice de protection (IP): IP20
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 480...480 W
courant de sortie: 20000...20000 mA
tension nominale (Un): 220...240 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 36...36 W
type d'accessoire/pièce détachée: profil
abat-jour de couleur principale: beige
matériau du cadre: autre
matériau de l'abat-jour: tissu (textile)
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 3000...3000 K
adapté à un montage encastré: Oui
flux lumineux utile: 700 lm
tension nominale (Un): 220...240 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 18...18 W
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
type d'accessoire/pièce détachée: câble de connexion
couleur: autre
section nominale: 0.5 mm²
- Copie
- Copie
tension nominale (Un): 230...230 V
puissance de la lampe: 150...150 W
source lumineuse: universel
puissance: 0...300 W
tension de sortie: 230...230 V
indice de protection (IP): IP20