10000 produits
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
type d'alimentation électrique: AC
modèle: multicapteur
indice de protection (IP): IP20
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: argent
type d'accessoire/pièce détachée: profil
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: cadre d'encastrement
couleur: blanc
longueur: 240 mm
tension de sortie: 10...10 V
indice de protection (IP): IP20
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
tension de sortie: 3...42 V
puissance de sortie: 2...52 W
courant de sortie: 650...1400 mA
avec régulation de la température: Non
régulation du flux d'air: niveaux
consommation nominale: 2300 W
diamètre: 390 mm
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de fermeture
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 0...150 W
courant de sortie: 0...6250 mA
- Copie
- Copie
tension de sortie: 26...42 V
puissance de sortie: 5.2...14.7 W
courant de sortie: 200...350 mA
longueur: 50 m
matériau de la gaine: PVC
couleur de gaine: autre
élément de distribution de lumière: diffuseur
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
tension de sortie: 2...46 V
puissance de sortie: 1...1 W
courant de sortie: 350...350 mA
tension de sortie: 20...54 V
puissance de sortie: 32...80 W
courant de sortie: 600...1550 mA
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 43.2 W
mode de commande: découpage de fin de phase
indice de protection (IP): IP20
commande via Bluetooth: Non