10000 produits
modèle: autre
couleur: argent
convient pour utilisation à l’extérieur: Oui
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 20...200 W
courant de sortie: 832...8330 mA
- Copie
- Copie
tension de sortie: 60...60 V
puissance de sortie: 15...15 W
courant de sortie: 100...700 mA
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur droit
couleur: gris
source lumineuse: LED non interchangeable
puissance du système: 10 W
indice de protection (IP): IPX4
température de couleur: 3000...6500 K
puissance du système: 24 W
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 3000...6500 K
puissance du système: 32 W
indice de protection (IP): IP20
indice de rendu des couleurs CRI: 90-100
angle de faisceau: faisceau très moyen 10-20°
couleur du boîtier/corps: autre
- Copie
- Copie
modèle: régulateur de lumière électronique
mode de commande: autre
indice de protection (IP): IP20
- Copie
- Copie
courant nominal: 6 A
couleur: noir
indice de protection (IP): IP20
- Copie
- Copie
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: piquet de sol
couleur: gris
- Copie
- Copie
tension de sortie: 220...240 V
puissance de sortie: 0...30 W
courant de sortie: 2500...2500 mA
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK06
puissance du système: 13 W
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 200...200 W
courant de sortie: 83...8300 mA
matériau: céramique
type de fixation: autre
douille: G12
matériau: aluminium
couleur: blanc
largeur: 28.5 mm
qualité du matériau: autre
hauteur: 14 mm
- Copie
- Copie
tension de sortie: 220...240 V
puissance de sortie: 20...36 W
courant de sortie: 800...800 mA
- Copie
- Copie
tension de sortie: 12...20 V
puissance de sortie: 4.2...10 W
courant de sortie: 350...500 mA
- Copie
- Copie
tension de sortie: 50...220 V
puissance de sortie: 17.5...110 W
courant de sortie: 350...500 mA
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 12.5 W
flux lumineux utile: 644 lm
longueur: 187 mm
tension de sortie: 220...240 V
puissance de sortie: 0...38 W
- Copie
- Copie
tension de sortie: 220...240 V
puissance de sortie: 24...24 W
courant de sortie: 1000...1000 mA