10000 produits
- Copie
- Copie
tension de sortie: 13...21 V
puissance de sortie: 14.7...14.7 W
courant de sortie: 700...700 mA
longueur: 86 mm
largeur: 37 mm
hauteur: 25 mm
forme: rond
matériau: plastique
adapté au diamètre: 22...22 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
type d'accessoire/pièce détachée: profil
type d'accessoire/pièce détachée: autre
matériau: plastique
type de fixation: montage à clipsage
douille: G13
modèle: multicapteur
indice de protection (IP): IP20
commande via Bluetooth: Non
matériau: plastique
type de fixation: fixation à vis
douille: E14
type d'accessoire/pièce détachée: profil
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 100...100 W
indice de protection (IP): IP67
matériau: céramique
type de fixation: fixation à vis
douille: E27
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur flexible
section nominale: 0 mm²
nombre de conducteurs: 0
type d'accessoire/pièce détachée: profil
type d'accessoire/pièce détachée: adaptateur de source lumineuse
couleur: noir
indice de protection (IP): IP44
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: capot final
couleur: aluminium
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 6.2 W
flux lumineux utile: 360 lm
nombre d'unités: 1
composition: cadre apparent avec plaque lâche
sens de montage: horizontal et vertical
matériau: céramique
type de fixation: autre
douille: E27
matériau: autre
type de fixation: fixation à vis
douille: E14