10000 produits
puissance de sortie: 17.5...40 W
indice de protection (IP): IP20
courant de sortie: 500...800 mA
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
avec détecteur de mouvement: Non
accessoire: Non
transparent: Non
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de L
couleur: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de L
section nominale: 0 mm²
nombre de conducteurs: 0
type d'accessoire/pièce détachée: autre
longueur: 10000 mm
flux lumineux par mètre: 500 lm
indice de protection (IP): IP65
type d'accessoire/pièce détachée: autre
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
matériau: acier inoxydable (inox)
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: acier inoxydable (inox)
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK06
avec détecteur de mouvement: Non
source lumineuse fournie: Non
hauteur/profondeur d'encastrement: 0 mm
diamètre d'encastrement: 0 mm
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur droit
couleur: noir
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
type d'accessoire/pièce détachée: profil
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur flexible
couleur: noir
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur droit
couleur: aluminium
type de charge: universel et LED
modèle: variateur
type de commande: bouton pousse et tourne
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: cadre d'encastrement
couleur: blanc
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: gris
- Copie
- Copie
courant nominal: 16 A
couleur: gris
indice de protection (IP): IP20
- Copie
- Copie
taille: 10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 2 A
tension assignée (Ue): 250 V
type d'accessoire/pièce détachée: ensemble de raccordement