10000 produits
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur droit
section nominale: 4 mm²
nombre de conducteurs: 3
élément de distribution de lumière: sans
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
répartition lumineuse: asymétrique
type de charge: universel et LED
type de commande: bouton-poussoir
variation par coupure de fin de phase: Oui
électronique: Oui
adapté à une lampe à vapeur de sodium à haute pression: Oui
puissance de lampe acceptée: 70...600 W
type d'accessoire/pièce détachée: autre
indice de rendu des couleurs CRI: 90-100
angle de faisceau: faisceau moyen 20-40°
couleur du boîtier/corps: gris
longueur: 2 m
matériau de la gaine: PVC
couleur de gaine: noir
couleur: noir
accessoire: Non
transparent: Non
accessoire: Oui
transparent: Non
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de fermeture
tension de sortie: 19...57 V
puissance de sortie: 13.5...75 W
courant de sortie: 700...1400 mA
tension de sortie: 25...51 V
puissance de sortie: 0...18 W
courant de sortie: 350...350 mA
accessoire: Oui
modèle: unité de contrôle
largeur: 40.2 mm
profondeur: 143.4 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
type d'accessoire/pièce détachée: circuit
couleur: blanc
modèle: module d'extension
mode de commande: DALI
indice de protection (IP): IP20
application: pour plancher en dalles
diamètre max. de luminaire: 200 mm
puissance de lampe acceptée: 0...15 W
modèle: autre
couleur: blanc
convient pour utilisation à l’extérieur: Oui
forme: rond
adapté au diamètre: 12...12 mm
couleur: blanc
modèle: autre