10000 produits
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de fermeture
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: noir
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: autre
section nominale: 1.5 mm²
nombre de conducteurs: 3
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: capot final
couleur: blanc
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de T
section nominale: 0 mm²
nombre de conducteurs: 0
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
couleur: noir
type de fixation: autre
douille: E14
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de L
section nominale: 0 mm²
nombre de conducteurs: 0
longueur: 171 mm
largeur: 61.5 mm
indice de protection (IP): IP65
type d'accessoire/pièce détachée: profil
accessoire: Oui
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: piquet de sol
couleur: noir
type d'accessoire/pièce détachée: autre
accessoire: Oui
transparent: Non
forme: rond
matériau: plastique
adapté au diamètre: 10...10 mm
matériau: acier inoxydable (inox)
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: acier inoxydable (inox)
matériau: plastique
type de fixation: fixation à vis
douille: E14
longueur: 3 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: marron
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: autre
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: blanc
nombre de canaux: 1
couleur: blanc
transmission de signal: radio-fréquence (RF)
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK06
puissance du système: 13 W
matériau: acier
couleur: nickel