10000 produits
type d'accessoire/pièce détachée: autre
tension nominale (Un): 230...230 V
modèle: autre
couleur: multicolore
tension nominale (Un): 220...240 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 18...60 W
- Copie
- Copie
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: blindage
répartition lumineuse: symétrique
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de fermeture
matériau: acier inoxydable (inox)
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: acier inoxydable (inox)
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: bronze
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 7.42 W
flux lumineux utile: 433.2 lm
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de fermeture
tension de sortie: 8...90 V
puissance de sortie: 25...80 W
courant de sortie: 350...1050 mA
tension nominale (Un): 220...240 V
longueur: 2810 mm
nombre de groupes/phases: 3
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 800 lm
indice de protection (IP): IP20
longueur: 2000 mm
largeur: 15 mm
adapté à un variateur: Non
tension nominale (Un): 420...420 V
modèle: condensateur parallèle pour lampe L
capacité: 60 µF
- Copie
- Copie
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 0...100 W
courant de sortie: 0...4200 mA
flux lumineux de la source: 7 lm
puissance de la source lumineuse: 15 W
Culot: autre
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 1393 lm
indice de protection (IP): IP67
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: boîtier de protection
couleur: gris
type d'accessoire/pièce détachée: profil
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 150...150 W
indice de protection (IP): IP20