10000 produits
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
longueur: 239 mm
largeur: 41.5 mm
hauteur: 41.5 mm
type d'accessoire/pièce détachée: télécommande
couleur: orange
accessoire: Oui
tension de sortie: 120...120 V
puissance de sortie: 7.7...7.7 W
courant de sortie: 350...350 mA
type d'accessoire/pièce détachée: profil
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 15 min
longueur de portée max.: 20 m
courant de décharge nominal (8/20): 5 kA
niveau de protection: 10 kV
tension nominale AC: 230 V
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: noir
accessoire: Oui
longueur: 0 mm
largeur: 0 mm
hauteur: 0 mm
tension nominale (Un): 220...240 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 35...35 W
variation DALI: Oui
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: autre
type d'accessoire/pièce détachée: profil
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 15 min
longueur de portée max.: 20 m
largeur: 70 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
couleur du boîtier/corps: laiton
courant nominal: 1050...1050 mA
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 41 W