10000 produits
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: argent
tension nominale (Un): 230...230 V
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1: 3726.8...3726.8 °C
température de couleur: 4000...4000 K
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 7.04 W
flux lumineux utile: 504 lm
longueur: 35000 mm
puissance de la lampe par mètre: 12 W
flux lumineux par mètre: 1150 lm
tension nominale (Un): 220...240 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 58...58 W
diamètre de stick max.: 11 mm
puissance max. de collage: 20 g/min
temps de chauffe: 2 min
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
type d'accessoire/pièce détachée: autre
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 14 W
flux lumineux utile: 1992 lm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
accessoire: Oui
largeur en nombre de modules: 4
indice de protection (IP): IP20
largeur: 0 mm
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: blanc
élément de distribution de lumière: sans
type d'accessoire/pièce détachée: Abat-jour
répartition lumineuse: symétrique
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: bronze
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
élément de distribution de lumière: autre
type d'accessoire/pièce détachée: blindage
répartition lumineuse: symétrique
compatible avec Apple HomeKit: Non
indice de protection (IP): IP20
commande via Bluetooth: Non