10000 produits
modèle: détecteur de mouvement
commutateur de sélection: Oui
couleur: blanc
couleur: noir
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 1434 lm
indice de protection (IP): IP20
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: autre
section nominale: 1.5 mm²
longueur: 2500 mm
couleur: blanc
indice de protection (IP): IP20
longueur: 10000 mm
flux lumineux par mètre: 675 lm
indice de protection (IP): IP67
type d'accessoire/pièce détachée: profil
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
mode de pose: autre
courant permanent nominal (Iu): 6 A
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 31 W
flux lumineux utile: 2000 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 7 W
flux lumineux utile: 563 lm
type de tension: AC
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 19 W
flux lumineux utile: 1991 lm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
- Copie
- Copie
tension de sortie: 220...240 V
puissance de sortie: 15...15 W
courant de sortie: 350...350 mA