10000 produits
longueur: 0 mm
largeur: 0 mm
hauteur: 0 mm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 4314 lm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: panier de protection
couleur: argent
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
courant nominal: 350...350 mA
puissance du système: 13 W
tension nominale (Un): 230...240 V
longueur: 2000 mm
nombre de groupes/phases: 3
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: bague à vis
couleur: blanc
type d'accessoire/pièce détachée: profil
- Copie
- Copie
tension nominale (Un): 220...240 V
puissance: 2.5 W
temps d'opération nominal: 3...3 h
type d'accessoire/pièce détachée: câble de connexion
couleur: autre
matériau: plastique
type de fixation: fixation à vis
douille: autre
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK06
puissance du système: 23.5 W
longueur totale: 0.292 m
modèle: autre
couleur: blanc
adapté à un montage encastré: Oui
nombre de pôles: 2
couleur: noir
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 15 W
flux lumineux utile: 1580 lm
variation DALI: Non
pas de variation: Oui
variation par coupure de fin de phase: Non