10000 produits
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: câble de connexion
section nominale: 1.5 mm²
nombre de conducteurs: 3
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur droit
couleur: blanc
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: piquet de sol
couleur: noir
source lumineuse: LED non interchangeable
puissance du système: 4.8 W
indice de protection (IP): IP20
matériau: acier inoxydable (inox)
type d'accessoire/pièce détachée: bague à vis
couleur: argent
type de câblage: convient pour câblage traversant
puissance du système: 34 W
indice de protection (IP): IP20
couleur: or
type d'accessoire/pièce détachée: câblage traversant
section nominale: 2.5 mm²
nombre de conducteurs: 5
matériau: autre
largeur: 140 mm
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
diamètre: 105 mm
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 851 lm
indice de protection (IP): IP20
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
puissance du système: 24 W
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: argent
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 55 W
indice de protection (IP): IP20
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: marron
type d'accessoire/pièce détachée: profil