10000 produits
mode de pose: saillie
commutateur de sélection: Oui
couleur: blanc
longueur: 70 mm
puissance du système: 16 W
indice de protection (IP): IP65
matériau: autre
type de fixation: fixation à vis
douille: G9
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
indice de protection (IP): IP67
tension nominale (Un): 220...240 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 50...50 W
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 10 W
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 880 lm
- Copie
- Copie
longueur: 146 mm
largeur: 94 mm
puissance de sortie: 15...15 W
- Copie
- Copie
matériau: acier
largeur: 100 mm
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
- Copie
- Copie
longueur: 1000 mm
diamètre: 300 mm
modèle: autocollant
signification du pictogramme: itinéraire de secours
direction: en haut à gauche
- Copie
- Copie
adapté à un montage encastré: Oui
longueur: 2000 mm
couleur: noir
adapté à un montage encastré: Non
type d'accessoire/pièce détachée: câble de connexion
couleur: autre
tension de sortie: 40...130 V
puissance de sortie: 14...65 W
courant de sortie: 350...500 mA
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
facteur de puissance (cos phi): 45
courant nominal: 350...350 mA
puissance de lampe acceptée: 16...16 W
longueur: 30000 mm
flux lumineux par mètre: 1300 lm
indice de protection (IP): IP20
élément de distribution de lumière: sans
type d'accessoire/pièce détachée: lentille
répartition lumineuse: symétrique
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 23.5 W
flux lumineux utile: 1271 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 24 W
indice de protection (IP): IP40