10000 produits
type d'accessoire/pièce détachée: profil
longueur: 50 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: autre
modèle: capteur de présence
indice de protection (IP): IP20
commande via Bluetooth: Non
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
avec régulation de la température: Non
régulation du flux d'air: niveaux
consommation nominale: 2200 W
tension de sortie: 12...48 V
indice de protection (IP): IP20
courant de sortie: 25...25 mA
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: noir
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP68
flux lumineux utile: 100 lm
adapté à un montage encastré: Oui
- Copie
- Copie
longueur: 0 mm
largeur: 0 mm
hauteur: 0 mm
adapté à un montage encastré: Oui
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: autre
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
avec détecteur de mouvement: Non
variation DALI: Oui
pas de variation: Non
indice de protection (IP): IP20
type d'accessoire/pièce détachée: autre
section nominale: 1.5 mm²
nombre de conducteurs: 3
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
- Copie
- Copie
modèle: unité de contrôle
mode de commande: DALI
indice de protection (IP): IP20
type d'accessoire/pièce détachée: autre
section nominale: 4 mm²
nombre de conducteurs: 0
modèle: cadre d'application
matériau: plastique
qualité du matériau: thermoplastique
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 36 W
indice de protection (IP): IP40
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: réflecteur
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 2380 lm
indice de protection (IP): IP20