10000 produits
température de couleur: 3500...3500 K
puissance du système: 7.04 W
flux lumineux utile: 475 lm
élément de distribution de lumière: réflecteur
type d'accessoire/pièce détachée: réflecteur
répartition lumineuse: symétrique
matériau: plastique
type de fixation: montage à clipsage
douille: G13
puissance de la lampe: 36.7...36.7 W
température de couleur: 3900 K
flux lumineux: 4350...4350 lm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
couleur: blanc
type d'accessoire/pièce détachée: profil
- Copie
- Copie
compatible avec Apple HomeKit: Non
modèle: régulateur de lumière électronique
profondeur: 48 mm
type d'accessoire/pièce détachée: alimentation centrale
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: blanc
matériau: acier inoxydable (inox)
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par chaîne
couleur: acier inoxydable (inox)
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
tension nominale (Un): 208...277 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 100...100 W
puissance de sortie: 0...60 W
indice de protection (IP): IP67
courant de sortie: 0...2500 mA
type d'accessoire/pièce détachée: détecteur de mouvement
section nominale: 0 mm²
nombre de conducteurs: 0
variation DALI: Non
variation par coupure de début de phase: Non
variation par coupure de fin de phase: Non
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67