10000 produits
élément de distribution de lumière: sans
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
répartition lumineuse: symétrique
type d'accessoire/pièce détachée: connecteur
température de couleur: 3000...3000 K
matériau: plastique
type de fixation: fixation à vis
douille: E27
tension de sortie: 100...240 V
mode de commande: DMX
tension d'entrée: 100...240 V
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 93 W
flux lumineux utile: 6688 lm
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de montage
couleur: blanc
matériau: aluminium
type de fixation: vis/encliquetage
douille: E27
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
couleur: aluminium
adapté à un montage encastré: Oui
mode de pose: encastré
système de contrôle: auto-test automatique
fonction: éclairage d'évacuation et d'ambiance
source lumineuse fournie: Oui
source lumineuse: LED non interchangeable
indice de protection (IP): IP68
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: alimentation centrale
couleur: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 24 W
indice de protection (IP): IP40
longueur: 1500 mm
diamètre: 26 mm
puissance de lampe acceptée: 58...58 W
- Copie
- Copie
finition de la grille/du réflecteur: mat
couleur: or
type d'accessoire/pièce détachée: autre
matériau: autre
type de fixation: autre
douille: E14