10000 produits
température de couleur: 3500...3500 K
puissance du système: 12.14 W
flux lumineux utile: 1035 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 25 W
flux lumineux utile: 2300 lm
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
angle de faisceau: faisceau extensif 40-80°
couleur du boîtier/corps: noir
avec régulation de la température: Non
régulation du flux d'air: niveaux
consommation nominale: 2200 W
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP68
flux lumineux utile: 300 lm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: capot final
couleur: noir
type d'accessoire/pièce détachée: profil
température de couleur: 3000...3000 K
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
puissance du système: 41 W
puissance de lampe acceptée: 41...41 W
tension nominale (Un): 220...240 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 73...73 W
source lumineuse fournie: Oui
hauteur/profondeur d'encastrement: 108 mm
indice de protection (IP): IP67
indice de protection (IP): IP65
modèle: autre
profondeur: 85 mm
commande via Bluetooth: Non
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: gris
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 16 W
flux lumineux utile: 1882 lm
tension nominale (Un): 220...240 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 20...20 W
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 29 W
flux lumineux utile: 2517 lm