10000 produits
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de L
section nominale: 0 mm²
nombre de conducteurs: 0
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
- Copie
- Copie
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: cadre d'encastrement
couleur: gris
température de couleur: 3000...5500 K
puissance du système: 22 W
flux lumineux utile: 2200 lm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
section nominale: 0 mm²
nombre de conducteurs: 5
courant de décharge nominal (8/20): 5 kA
niveau de protection: 10 kV
tension nominale AC: 230 V
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: argent
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: câble de connexion
section nominale: 1.5 mm²
nombre de conducteurs: 3
type d'accessoire/pièce détachée: profil
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 12 W
flux lumineux utile: 918 lm
largeur: 44 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: autre
modèle: plaque en verre acrylique
signification du pictogramme: itinéraire de secours
direction: vers le bas à droite
nombre d'unités: 1
type de fixation: fixation à vis
sens de montage: horizontal
largeur: 20 mm
qualité du matériau: autre
hauteur: 8 mm
- Copie
- Copie
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 2082 lm
indice de protection (IP): IP65
longueur: 55 mm
largeur: 55 mm
couleur: noir
modèle: conventionnel
pas de variation: Oui
indice de protection (IP): IP20
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de T
section nominale: 0 mm²
nombre de conducteurs: 0
variation DALI: Oui
indice de protection (IP): IP20
variation par coupure de fin de phase: Non