10000 produits
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 1035 lm
indice de protection (IP): IP20
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
puissance du système: 34 W
tension de sortie: 120...120 V
puissance de sortie: 32...32 W
courant de sortie: 700...700 mA
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur flexible
section nominale: 0.75 mm²
nombre de conducteurs: 3
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Non
couleur: noir
accessoire: Oui
largeur: 32 mm
hauteur: 50 mm
modèle: bouton rotatif
impression/marquage: sans
utilisation: variateur
- Copie
- Copie
matériau: acier inoxydable (inox)
largeur: 85 mm
type d'accessoire/pièce détachée: piquet de sol
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
- Copie
- Copie
modèle: autre
couleur: argent
convient pour utilisation à l’extérieur: Oui
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 7.42 W
flux lumineux utile: 433.2 lm
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: noir
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de fermeture
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
- Copie
- Copie
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 60...60 W
indice de protection (IP): IP67
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: acier inoxydable (inox)
accessoire: Oui
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 14 W
flux lumineux utile: 1200 lm
puissance de sortie: 8...8 W
indice de protection (IP): IP20
courant de sortie: 200...200 mA
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67