10000 produits
type d'accessoire/pièce détachée: circuit
couleur: argent
type d'accessoire/pièce détachée: autre
- Copie
- Copie
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: blanc
- Copie
- Copie
matériau: aluminium
adapté aux luminaires à LED: Oui
diamètre max. de luminaire: 590 mm
couleur: or
courant de décharge nominal (8/20): 5 kA
niveau de protection: 10 kV
tension nominale AC: 230 V
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
puissance du système: 34 W
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
facteur de puissance (cos phi): 175
température de couleur: 4000...4000 K
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16: 24
matériau: aluminium
type de fixation: vis/encliquetage
douille: E27
flux lumineux de la source: 5500 lm
puissance de la source lumineuse: 250 W
Culot: autre
matériau: aluminium
accessoire: Oui
tension de sortie: 14...14 V
puissance de sortie: 10...10 W
courant de sortie: 700...700 mA
puissance max. de collage: 35 g/min
consommation nominale: 400 W
temps de chauffe: 1 min
- Copie
- Copie
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: cadre d'encastrement
couleur: gris
matériau: autre
type de fixation: fixation à vis
douille: B22d