10000 produits
pas de variation: Non
tension de sortie: 36...54 V
indice de protection (IP): IP20
tension nominale (Un): 220...240 V
longueur: 2810 mm
nombre de groupes/phases: 3
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
couleur: blanc
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: autre
- Copie
- Copie
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 0...60 W
courant de sortie: 0...2500 mA
courant nominal: 350...350 mA
puissance de lampe acceptée: 1.2...1.2 W
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 3300 lm
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: adaptateur
couleur: blanc
température de couleur: 3000...3000 K
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK06
puissance du système: 44 W
modèle: ensemble de câbles d'illumination
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: lentille
couleur: blanc
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 80 W
flux lumineux utile: 5585 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 31 W
flux lumineux utile: 1065 lm
tension nominale (Un): 230...240 V
longueur: 3000 mm
nombre de groupes/phases: 3
- Copie
- Copie
matériau: plastique
couleur: blanc
douille: E14
température de couleur: 3000...5500 K
puissance du système: 22 W
flux lumineux utile: 2200 lm
type d'accessoire/pièce détachée: câble de connexion
couleur: autre