10000 produits
nombre d'unités: 1
type de fixation: fixation à vis
sens de montage: horizontal
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de X
couleur: blanc
accessoire: Oui
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par chaîne
couleur: autre
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 1035 lm
indice de protection (IP): IP20
type d'accessoire/pièce détachée: détecteur de mouvement
couleur: blanc
température de couleur: 3500...3500 K
puissance du système: 7.04 W
flux lumineux utile: 475 lm
longueur: 1539 mm
largeur: 41.5 mm
hauteur: 41.5 mm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 7.04 W
flux lumineux utile: 504 lm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 40 W
flux lumineux utile: 6188 lm
- Copie
- Copie
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 96...96 W
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 3000...3000 K
nombre de pôles: 2
couleur: noir
indice de protection (IP): IP20
pas de variation: Non
tension de sortie: 36...54 V
indice de protection (IP): IP20
tension nominale (Un): 220...240 V
longueur: 2810 mm
nombre de groupes/phases: 3
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
couleur: blanc