10000 produits
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 29.5 W
flux lumineux utile: 2850 lm
variation DALI: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK06
puissance du système: 44 W
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK09
avec détecteur de mouvement: Non
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
angle de faisceau: faisceau extensif 40-80°
couleur du boîtier/corps: noir
type d'accessoire/pièce détachée: câble de connexion
section nominale: 1 mm²
nombre de conducteurs: 3
type d'accessoire/pièce détachée: profil
largeur: 17.2 mm
qualité du matériau: autre
hauteur: 12.5 mm
matériau: plastique
couleur: noir
douille: E27
couleur: blanc
largeur: 75 mm
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur droit
couleur: blanc
élément de distribution de lumière: diffuseur
type d'accessoire/pièce détachée: verre de rechange (globe)
répartition lumineuse: symétrique
longueur: 1149 mm
diamètre: 16 mm
puissance de lampe acceptée: 28...54 W
type d'accessoire/pièce détachée: profil
électronique: Oui
adapté à une lampe à vapeur de sodium à haute pression: Oui
puissance de lampe acceptée: 35...400 W
couleur du boîtier/corps: gris
indice de protection (IP): IP20
classe de protection: III
température de couleur: 6000...6000 K
adapté à un montage encastré: Oui
facteur de puissance (cos phi): 175
température de couleur: 3000...3000 K
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
angle de faisceau: faisceau extensif 40-80°
couleur du boîtier/corps: noir