10000 produits
largeur: 30 mm
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur droit
couleur: blanc
type d'accessoire/pièce détachée: câble de connexion
section nominale: 0.5 mm²
nombre de conducteurs: 5
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de fermeture
- Copie
- Copie
tension de sortie: 48...48 V
puissance de sortie: 0...250 W
courant de sortie: 0...5210 mA
longueur: 88 mm
technique: autre
hauteur: 32 mm
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: or
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 3000...3000 K
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
angle de faisceau: faisceau intensif 5-10°
couleur du boîtier/corps: vert
longueur: 3 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: noir
matériau: plastique
type de fixation: vis/encliquetage
douille: E27
hauteur/profondeur d'encastrement: 72 mm
application: mur creux
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
longueur totale: 20 m
modèle: autre
couleur: argent
type d'accessoire/pièce détachée: profil
température de couleur: 3000...3000 K
- Copie
- Copie
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: boîtier d'installation
couleur: noir
largeur: 99 mm
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de L
couleur: noir
adapté à un montage encastré: Oui
matériau: plastique
adapté aux luminaires à LED: Oui
application: autre
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 3730 lm