4403 produits
largeur: 1186 mm
accessoire: Oui
hauteur: 980 mm
matériau: autre
largeur: 528 mm
surface efficace de filtre: 1.15 m²
classe de qualité corps de pompe: autre
matériau corps de pompe: fonte
indice de protection (IP): IP44
matériau: autre
avec bordure de filtre: Non
débit nominal: 60...60 m³/h
- Copie
- Copie
largeur: 195 mm
profondeur: 310 mm
hauteur: 50 mm
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
température max. de départ chauffage: 75 °C
type de réfrigérant: R454c
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511: 4.32 kW
mode de pose: modèle vertical
pression de travail max.: 3 bar
contenu: 100 l
type d'accessoire/pièce détachée: autre
adapté à: montage à l’extérieur
hauteur: 180 mm
largeur: 580 mm
filtre d'alimentation selon ISO 16890-1: 2015: ISO ePM1
hauteur: 255 mm
raccordement: autre
mode de pose: autre
couleur: autre
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
pièce détachée: Non
accessoire: Oui